サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
サンワサプライの スマホ/タブレットホルダー・アーム
11〜13インチ対応iPad・タブレット用アーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69371828
品番
CR-LATAB23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
アーム型
特性
回転機能、角度調整、鍵付
付属品
鍵×2(ホルダー用1種類)
質量(kg)
1.4
対応機種
11〜13インチサイズのiPad・タブレット
対応
(タブレット)11〜13型まで
天板厚さ(mm)
20〜60
材質(アーム)
アルミ、スチール
材質(ホルダー)
ABS樹脂
アズワン品番
64-0896-58
設置形態
1台
材質(クランプ)
アルミ、スチール
総耐荷重(kg)
1
関節数/アーム(個)
1