東洋器材科学
東洋器材科学の 診察・検査器具
東洋器材科学の 採尿・採便用品
東洋器材科学の 尿検査用品
尿ビンC型 1セット 50個×20包装
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20袋×50個)
注文コード
69371848
品番
98410
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:10mL●サイズ:18Φ×75mm●容量:11mL●材質:PE
アズワン品番
65-8736-67