熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 黒 青 クリア 緑/黄 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69371900 品番380-03002 SHRINKIT 321 UNIVERSAL-PO-X-MIX
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)
このキットには、さまざまなサイズや色でわかりやすく並べられた、さまざまな汎用チューブ長が含まれています。理想的な収縮率 3 : 1 で、さまざまなサイズのチューブに代わるものです。1 mm → 20 mm のアプリケーションは、ShrinKit 321 Universal でカバーできます。
ShrinKit 321 Universal 熱収縮チューブキットです
ShrinKit 321 は、便利なアセンブリキットに収められた 5 種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。3 : 1 の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるため、必要な製品を簡単に選択できます。
特長と利点
再利用可能なキット
さまざまなサイズ、色、長さが用意されています
絶縁性
曲げ保護
自消性(透明を除く)
動作温度 :-55 ℃ 〜 +135 ℃
製品用途の情報
エレクトロニクス産業
電気設備

仕様●入数:1キット●スリーブ径:1.5 mm, 3 mm, 6 mm, 12 mm, 24mm●色:黒, 青, クリア, 緑/黄, 赤●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:40 mm, 50 mm, 60 mm, 100 mm, 170 mm, 200 mm, 603mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321 Universal●コード番号:151-830 アズワン品番65-7481-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする