フロントスタイル

E057 長袖ブルゾン E057 Asahicho(旭蝶繊維) 69371910 E057 長袖ブルゾン E057 Asahicho(旭蝶繊維) 69371910 E057 長袖ブルゾン E057 Asahicho(旭蝶繊維) 69371910

長袖ブルゾン E057

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69371910 品番 E057
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

優れた吸汗、速乾性の清涼素材

用途快適ヨコ伸びのストレッチ素材 オリーブ サイズM 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)54 着丈(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする