熱収縮チューブ 収縮前 105mm 収縮後 30mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69371936 品番321-20900 HA47-105/30-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Tredux熱収縮チューブ、厚肉
1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性

仕様●スリーブ径:105mm●シュリンク径:30mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47●コード番号:639-3774 アズワン品番65-7448-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする