熱収縮チューブ 収縮前 119.4mm 収縮後 22.9mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69371945 品番321-30600 HA67-119.4/22.9-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

熱収縮チューブHA67 6:1
肉厚の熱収縮チューブ、ハロゲンフリー 熱可塑樹脂の接着剤付きチューブ 環境シーリング、優れた絶縁性、及び衝撃と摩擦に対する耐性を実現
サイズの大きいコネクタを通過して非常に小さいケーブル被覆部分で収縮するように設計された、HA67高収縮率ヘビーデューティ熱収縮チューブ

仕様●スリーブ径:119.4mm●シュリンク径:22.9mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:6:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●シリーズ:HA67●コード番号:728-4713 アズワン品番65-7467-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする