熱収縮チューブ 収縮前 16.4mm 収縮後 10.5mm 黒 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69372040 品番A16X0.3X1M BLK
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

熱収縮チューブA (汎用)
優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適

仕様●スリーブ径:16.4mm●シュリンク径:10.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1830 アズワン品番65-7467-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする