熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黄 1巻 13m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(13m) 注文コード69372094 品番553-42450 TULT24-8YE-PO-X-YE
参考基準価格(税別)¥98,300 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT24 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブで提供され、スリーブ径は 24 mm、収縮直径は 8 mm、スリーブ長は 26、000 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定

仕様●入数:1リール(13m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:26m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●コード番号:179-3281 アズワン品番65-7395-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする