309-12540 TF21-25.4/12.7-PO-X-BK 熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69372110

熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 黒 1巻 5m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(5m)注文コード69372110品番309-12540 TF21-25.4/12.7-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

TF21熱収縮チューブ
TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。
特長と利点:
柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性

仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21●コード番号:450-626アズワン品番65-7471-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする