サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAクリーニング用品
サンワサプライの OAクリーニングクロス
クリーニングクロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69372135
品番
CD-CC2GN
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
寸法(mm)
190×1×190
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×1×190
アズワン品番
64-0885-36
素材
ポリエステル