住友電気工業(スミチューブ(R))
住友電気工業(スミチューブ(R))の 結束バンド/結束工具/固定具
住友電気工業(スミチューブ(R))の ケーブルタイ/結束バンド
住友電気工業(スミチューブ(R))の 耐候タイプ
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 0.6mm 黒 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69372137
品番
1/8INX1.2M BLK
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
UL / CSA 準拠
熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)
段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ
仕様
●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:0.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0105
アズワン品番
65-7472-54