サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAクリーニング用品
サンワサプライの OAクリーニングクロス
クリーニングクロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69372144
品番
CD-CCSP2GY
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)
150×1×150
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×1×150
アズワン品番
64-0885-37
素材
ポリエステル、ナイロン