曜日別特売
342-20000 SE28 3.2/1.6-POA-BK 熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1巻 150m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69372155

熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1巻 150m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(150m)注文コード69372155品番342-20000 SE28 3.2/1.6-POA-BK
参考基準価格(税別)¥322,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

SE28熱収縮チューブ
SE28は、高温で長持ちする架橋エラストマ製の熱収縮チューブです。 軍事機器、モータスポーツ、航空関連の高性能用途において、ケーブルやハーネスを長期に渡って保護するために最適です。
特長と利点:
柔軟、高性能エラストマ製熱収縮チューブ 収縮率: 2:1 ディーゼル燃料、航空燃料、作動油に対する耐性 摩耗や機械的損傷からの保護 航空宇宙、防衛、鉄道、車載用途に最適

仕様●入数:1リール(150m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:150m●材質:エラストマー●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●代表規格:NF F, SAE, VG●コード番号:914-6837アズワン品番65-7421-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする