熱収縮チューブ 収縮前 38.1mm 収縮後 19.1mm クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(60m) 注文コード69372164 品番309-33813 TF24-38.1/19.1-PO-X-CL
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

TF24透明熱収縮チューブ2:1
TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。
特長と利点:
柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能

仕様●入数:1リール(60m入り)●スリーブ径:38.1mm●シュリンク径:19.1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:60m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24●コード番号:914-6880 アズワン品番65-7387-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする