熱収縮チューブ 収縮前 3mm 黒、クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69372189 品番380-03003 SHRINKIT 321-A-PO-X-BK/CL
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)
このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。黒と透明の 4 種類のサイズが用意されています。
ShrinKit 321-A 熱収縮チューブキット
ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。
特長と利点
接着ライニング
ブラック及び透明
サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース
自消性(透明を除く)
動作温度: -55 → +110℃
製品用途の情報
エレクトロニクス産業
電気設備
ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。

仕様●入数:1キット●スリーブ径:3 mm, 6 mm, 12 mm, 24mm●色:黒、クリア●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:35 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 100 mm, 200mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321-A●コード番号:151-896 アズワン品番65-7481-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする