曜日別特売
333-30307 TF31-3/1-PO-X-GNYE 熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 緑 1セット 30個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69372207

熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 緑 1セット 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(30個)注文コード69372207品番333-30307 TF31-3/1-PO-X-GNYE
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS(2022年10月現在)
HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ
TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。
薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1

仕様●入数:1リール(30個入り)●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:緑●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TF31●コード番号:877-6291アズワン品番65-7480-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする