商品レビューを投稿する内容量1巻(18m)注文コード69372250品番554-51200 TLFX48WH-PO-X-WH
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX48 白色マーカーには、優れた機械的強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物が含まれています。4.8 mm スリーブ、2.4 mm 収縮直径、長さ 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 密度と毒性 ハロゲンフリー 高い柔軟性 発煙性が低い 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 105 ℃ 収縮率 2 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 BS-6853 : 1999 EN 45545-2 : 2013 EN ISO 11925-2:2002 HF LFH NF F 16-101 鉄道認定