ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
熱収縮チューブ 収縮前 40mm 収縮後 12mm 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69372259
品番
323-10400 MU47-40/12-PO-X-BK
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
●スリーブ径:40mm●シュリンク径:12mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:なし●ハロゲン含有:あり●シリーズ:MU47●コード番号:450-519
アズワン品番
65-7482-03