熱収縮チューブ 収縮前 52mm 収縮後 13mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69372295 品番301-10026 SA47-LA 52/13-PO-X-BK/CL
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです 薄肉で丈夫 高温用途向け 非常に優れた機械的強度、耐摩耗性、耐薬品性を備えています 自消性

仕様●スリーブ径:52mm●シュリンク径:13mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA●コード番号:194-6395 アズワン品番65-7464-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする