熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 黄 1巻 18m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(18m) 注文コード69372338 品番554-51301 TLFX64YE-PO-X-YE
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX64 黄色カラーマーカーは、高い機械的強度を備えたポリオレフィン架橋化合物、有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えています。6.4 mm のスリーブ、3.2 mm の収縮直径、長さ 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 密度と毒性 ハロゲンフリー 高い柔軟性 発煙性が低い 動作温度範囲: -55 ℃ 〜 105 ℃ 収縮率 2 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 BS-6853 : 1999 EN 45545-2 : 2013 EN ISO 11925-2:2002 HF LFH NF F 16-101 鉄道認定

仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●代表規格:RoHS(2022年10月現在)●コード番号:181-3132 アズワン品番65-7396-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする