住友電工
住友電工の 結束バンド/結束工具/固定具
住友電工の ケーブルタイ/結束バンド
住友電工の 耐候タイプ
熱収縮チューブ 収縮前 7.3mm 収縮後 2.8mm クリア 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69372399
品番
W 7 X300L CLEAR/CLEAR
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
熱収縮チューブW (熱溶融チューブ入)
外層に内層を挿入した二層構造 起伏の大きい被覆物の充填に効果的
仕様
●スリーブ径:7.3mm●シュリンク径:2.8mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:5:2●スリーブ長さ:300mm●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:490-3177
アズワン品番
65-7422-42