熱収縮パーツ エルボ 3.3mm 材質:PVC 1袋 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 注文コード69372426 品番631-08210 HV4821-PVC-FR-BK
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

HellermannTyton エルボーグロメットは、フラットピンブッシュを絶縁して保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性

仕様●タイプ:エルボ●内径(プライマリ):3.3mm●内径(セカンダリ):5.3mm●材質:PVC●色:黒●コード番号:216-0289 アズワン品番65-7372-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする