ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
熱収縮ブーツ 分岐 35mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69372460
品番
404-08022 408-2-B8W2-PO-X-BK
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
DNV
HEV エンドキャップ
より線ケーブル用ストレインリリーフ 内部はホットメルトでコーティングされています 湿気や環境からの影響に対する優れた密封性 高い機械的安定性及び耐性
仕様
●タイプ:分岐●内径(プライマリ):35mm●内径(セカンダリ):15mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ブレークアウト数:4●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):12mm●シュリンク径(二次):3mm●コード番号:622-3861
アズワン品番
65-7447-63