ARCOL(OHMITE)
ARCOL(OHMITE)の 冷却(制御機器)
ARCOL(OHMITE)の ブロワ
ARCOL(OHMITE)の ブロワその他関連用品
熱伝導パッド 厚さ0.5mm 48.7x47.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69372469
品番
HS75-TP2
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
仕様
●寸法:48.7x47.5mm●厚さ:0.5mm●長さ:48.7mm●幅:47.5mm●直径:4.4mm●熱伝導率:3W/m・K●材料:シリコーン●自己接着:なし●コード番号:227-5399
アズワン品番
65-8075-68