サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
サンワサプライの タブレットフィルム
8型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69372503
品番
LCD-80WBCF
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
適合サイズ
8インチワイドまで
特性
ブルーライトカット指紋防止光沢
厚さ(mm)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×0.2×230
対応機種
LAVIE Tab E TE508/HAW・ iPad mini 4・ iPad mini 4 + Cellular・ iPad mini 3・ iPad mini 3 + Cellular
可視光線透過率(%)
81
アズワン品番
64-0877-67
タッチパネル方式
対応
ブルーライトカット率
0.26
商品説明動画
液晶保護フィルムの貼り方
参考になった