iPadmini4用ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69372677 品番LCD-IPM4BCAR
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
対応機種iPad mini 4 特性ブルーライトカット指紋反射防止 厚さ(mm)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131.5×0.2×199.8 可視光線透過率(%)80.1 アズワン品番64-0891-94 タッチパネル方式対応 適合メーカーApple ブルーライトカット率0.26

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする