サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
サンワサプライの タブレットフィルム
iPadmini4用液晶保護反射防止フィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69372686
品番
LCD-IPM4
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
対応機種
iPad mini 4
特性
反射防止
厚さ(mm)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131.5×0.2×199.8
可視光線透過率(%)
90
アズワン品番
64-0891-92
タッチパネル方式
対応
適合メーカー
Apple
商品説明動画
液晶保護フィルムの貼り方
参考になった