※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.7mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69372697 品番234-10200 KK2-PA6HIR-BK
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Klam Klipストレインリリーフ
Klam-Klipストレインリリーフクリップは、機械及び機器製造時にケーブルやワイヤを配線したり、固定するために使用できます。 上部及びベースはストラップで束ね、ねじの取り付け中に調整式ストップで曲がらないようにします。 ねじを固定したら、再び開くことができます。

仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最小ケーブル径:5.5mm●最大ケーブル径:6.7mm●材質:PA 6●色:黒●コード番号:187-6628 アズワン品番65-7458-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする