配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:29mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69372724 品番8HP1805
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Siemens ラバーケーブルエントリは 1 ケーブル 12-29 mm に使用でき、EAC 認定を受けています。正味重量は 12 g です

仕様●グロメットタイプ:丸型●最小ケーブル径:12mm●最大ケーブル径:29mm●材質:ゴム●色:黒●コード番号:226-2872 アズワン品番65-7429-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする