配線ダクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69372758 品番KSA630EV4254
参考基準価格(税別)¥628,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

Schneider Canalis KS ライザーの配電長さは、動作電流が 630 A で、中電力の分配に使用します。4 つのタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー

仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0484 アズワン品番65-7383-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする