配線ダクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69372776 品番KSA1000ED4206
参考基準価格(税別)¥527,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

Schneider Canalis KS ストレート配電長で、動作電流は 1000 A、長さは 2 m で、中電力の分配に使用します。6 個のタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー

仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0447 アズワン品番65-7386-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする