Apple 9.7インチiPad 2017用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69372914 品番LCD-IPAD8BC
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
対応機種iPad 2017年モデル 9.7インチ/iPad 2018年モデル 9.7インチ 適合サイズ9.7インチ 特性ブルーライトカット指紋防止光沢 厚さ(mm)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165.9×0.2×236.4 可視光線透過率(%)81 アズワン品番64-0899-90 タッチパネル方式対応 適合メーカーApple ブルーライトカット率0.26

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする