サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
サンワサプライの タブレットフィルム
Apple 9.7インチiPad 2017用ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69372923
品番
LCD-IPAD8BCAR
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
対応機種
iPad 2017年モデル 9.7インチ/iPad 2018年モデル 9.7インチ
適合サイズ
9.7インチ
特性
ブルーライトカット指紋反射防止
厚さ(mm)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165.9×0.2×236.4
可視光線透過率(%)
80.1
アズワン品番
64-0899-91
タッチパネル方式
対応
適合メーカー
Apple
ブルーライトカット率
0.26
商品説明動画
液晶保護フィルムの貼り方
参考になった