サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
サンワサプライの タブレットフィルム
12.5型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69372948
品番
LCD-125WBCF
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
適合サイズ
12.5インチワイド
特性
ブルーライトカット指紋防止光沢
厚さ(mm)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×0.2×330
可視光線透過率(%)
81
アズワン品番
64-0877-66
タッチパネル方式
対応
ブルーライトカット率
0.26
商品説明動画
液晶保護フィルムの貼り方
参考になった