サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの 液晶フィルター
21.5型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69373176
品番
LCD-215WBCAR
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
付属品
取り付け用ヘラ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×0.2×267
ブルーライトカット率
0.26
適合サイズ
21.5型ワイド
特性
ブルーライトカット指紋反射防止
厚さ(mm)
0.2
可視光線透過率(%)
80.1
紫外線遮断率(%)
99.9
アズワン品番
64-0874-62
タッチパネル方式
対応
反射防止
対応
ブルーライトカット
対応
商品説明動画
液晶保護フィルムの貼り方
参考になった