サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワサプライの PCインナーケース
高機能PCインナーケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69373456
品番
IN-SN13BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
特性
撥水
適合
13.3型ワイド
材質
表装:シルナイロン
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×30×270
アズワン品番
64-0896-69
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×28×250
商品説明動画
高機能PCインナーケース
参考になった