サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワサプライの PCインナーケース
高機能PCインナーケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69373474
品番
IN-SN15BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
特性
撥水
適合
15.6型ワイド
材質
表装:シルナイロン
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×37×305
アズワン品番
64-0896-71
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×35×280
商品説明動画
高機能PCインナーケース
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69373474
IN-SN15BK
12277688
IN-SN1501BK
インナーケース_高機能_15.6型ワイド
サンワサプライ
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)