IN-SN15NV 高機能PCインナーケース サンワサプライ 69373483 IN-SN15NV 高機能PCインナーケース サンワサプライ 69373483 IN-SN15NV 高機能PCインナーケース サンワサプライ 69373483 IN-SN15NV 高機能PCインナーケース サンワサプライ 69373483 IN-SN15NV 高機能PCインナーケース サンワサプライ 69373483

高機能PCインナーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69373483 品番IN-SN15NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
特性撥水 適合15.6型ワイド 材質表装:シルナイロン ネイビー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×37×305 アズワン品番64-0896-72 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×35×280

商品説明動画

高機能PCインナーケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69373483 IN-SN15NV 12277697 IN-SN1501NV インナーケース_高機能_15.6型ワイド サンワサプライ インナーケース_高機能_15.6型ワイド サンワサプライ 1個 3,698 税込4,068 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする