配電ブロック 1極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69373668 品番2322388
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Phoenix VARIOFACE モジュールは、新しいコンパクトなハウジング設計になっており、ねじ接続方式のパッシブモジュールを備えており、高密度 D-Sub ミニチュアオスコネクタは 44 ポジションで提供されています。周囲温度: -20 → 50 ℃ 幅は 135 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●極数:1●結線方法:スクリュー●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:1A●定格電圧:25 V●ケーブルCSA:0.2 → 2.5mm2●色:グレー●コード番号:201-5336 アズワン品番65-7760-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする