サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの スマホストラップ
サンワサプライの ネックストラップ
ネックストラップ(10mm幅)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69373824
品番
DG-ST16BK
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ネックストラップ
色
ブラック
材質
ポリエステル
全長(mm)
560
耐荷重(kg)
1
アズワン品番
64-0885-53