サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの スマホストラップ
サンワサプライの ネックストラップ
ネックストラップ(10mm幅)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69373833
品番
DG-ST16R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ネックストラップ
色
レッド
材質
ポリエステル
全長(mm)
560
耐荷重(kg)
1
アズワン品番
64-0885-55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69373833
DG-ST16R
69373824
DG-ST16BK
ネックストラップ(10mm幅)
サンワサプライ
1個
¥
699
税込
¥
769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)