サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの スマホストラップ
サンワサプライの ネックストラップ
ネックストラップ(安全パーツ・長さ調節付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69373842
品番
DG-ST17BK
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
タイプ
ネックストラップ
色
ブラック
材質
ポリエステル
全長(mm)
560
耐荷重(kg)
1
アズワン品番
64-0885-56
商品説明動画
ネックストラップ(安全パーツ・長さ調節付き)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった