サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの スマホストラップ
サンワサプライの ネックストラップ
フィンガー&ネックストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69373858
品番
DG-ST38BL
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
フィンガーストラップ、ネックストラップ兼用
色
ブルー
材質
ポリエステル、PC、PP、ナイロン
全長(mm)
430〜610
耐荷重(kg)
0.5
アズワン品番
64-0896-65