サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの スマホストラップ
サンワサプライの ネックストラップ
フィンガー&ネックストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69373867
品番
DG-ST38R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
フィンガーストラップ、ネックストラップ兼用
色
レッド
材質
ポリエステル、PC、PP、ナイロン
全長(mm)
430〜610
耐荷重(kg)
0.5
アズワン品番
64-0896-66