フロントスタイル

E077 長袖シャツ E077 Asahicho(旭蝶繊維) 69373967 E077 長袖シャツ E077 Asahicho(旭蝶繊維) 69373967 E077 長袖シャツ E077 Asahicho(旭蝶繊維) 69373967

長袖シャツ E077

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69373967 品番 E077
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

上品な光沢感と滑らかな感触

用途涼感をアピールする上質な杢調 オリーブ サイズS 胸囲(cm)104 肩幅(cm)44 袖丈(cm)53 着丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする