サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの メディア収納用品
サンワサプライの メモリーカードケース
DVDトールケース型メモリーカード管理ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69373998
品番
FC-MMC21SD
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収容数
36(SD)
付属品
インデックスジャケット×1、インデックスカード×1
材質
PP、EVA
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×14×191
アズワン品番
64-0877-73
SDカード
36
商品説明動画
DVDトールケース型メモリーカード管理ケース
参考になった