サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの メディア収納用品
サンワサプライの メモリーカードケース
DVDトールケース型メモリーカード管理ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69374007
品番
FC-MMC25SDM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収容数
各36(SD、microSD)
付属品
インデックスジャケット×1、インデックスカード×2
材質
PP、シリコンゴム
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×14×191
SDカード
各36(SD、microSD)
商品説明動画
DVDトールケース型メモリーカード管理ケース
参考になった