サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルカバー
ケーブルカバー(角型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69374025
品番
CA-KK33N
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
PVC
色
ホワイト
付属品
粘着テープ付き
長さ(mm)
1000
外寸(幅W×高さH)(mm)
33.0×16.0
内寸(幅W×高さH)(mm)
30.0×13.0
アズワン品番
64-0890-77
収容数
LANケーブル 8本
注意
※ケーブル収容数は、直径5〜6mmのLANケーブルを収容した場合の目安です。