キーボードカバー シリコン と ASUS Chromebook CX15 (CX1505CTA) 2025年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Acer Aspire 14 AI 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Acer Swift X 14 14.5インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Acer TravelMate X4 14 AI 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Dell Pro 14 Essential 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Dell Pro 15 Essential (15.6) 2025年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と FMV Note E E55-K3 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と HP EliteBook 630 G10 Notebook PC 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
キーボードカバー シリコン と HP Fortis Flip G1m 11 Chromebook 2025年版 11.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,638
¥2,398
キーボードカバー シリコン と Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15.3型) 2025年版 15.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Lenovo J13i 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
キーボードカバー シリコン と Lenovo LOQ Essential Gen 10 2025年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 AKP 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Lenovo V14 Gen 5 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Lenovo V15 Gen 6 2025年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と MSI Modern-13-F1MOG 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
キーボードカバー シリコン と MSI Prestige-13-AI-Evo-A2HMG 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
キーボードカバー シリコン と MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と NEC LAVIE N14 Slim N145D/KA シリーズ 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と NEC LAVIE N15 Slim N1555/GAB2 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードの文字が見やすくて、ズレもあまり感じないので使いやすいです。購入して良かったと思います。消耗品なので、価格の面でもう少し安価だと今後も気軽に購入できると思います。
カバーしているのでキーボードは綺麗で清潔感はあるがあまりにもぺらぺらすぎてエアコンの風などですぐに飛んでしまう。両面テープはいっているがはがしにくいし補強両面テープいる。はっきり言って1000円は高すぎ。100均の品物と同等。
貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。