サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの マウスパッド/リストレスト
サンワサプライの マウスパッド
ハードマウスパッド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69374262
品番
MPD-NS3-L
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
ブラック
適合
ブルーLED、光学式、レーザー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×260×2.6
材質(表面)
PP、PS、天然ゴム
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
200×260×2.6
アズワン品番
64-0900-29